船舶用ラミーグランドパッキン

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(20m) 注文コード 43075805 品番 No.426 3.0×20M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

半世紀を超える長寿製品、「シール性能・軸への低攻撃性・強度」の高バランスが合成繊維全盛の現在でも、支持され続けています。
船舶用・清水・海水・油等ポンプ用、スタンチューブ用
優良ラミ繊維に特殊白色グリースを含浸させ八編したパッキンです。軸とのなじみが良く、弾力性の良い、軸摩耗の少ない、安定した性能を発揮するパッキンで、船尾管軸用として広く一般に使用されています。

長さ(m)20 呼び寸法(mm)3 最高使用圧力(MPa)0.5 最高使用温度(℃)60 最高使用速度(m/s)10 許容PV値(MPa・m/min)最大:2.5 使用pH範囲6〜8 用途船舶用・清水・海水・油等ポンプ用、スタンチューブ用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:311

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43075857
2022-09-13
用途:
スクリュウーのシャフトのスタンチュウブの水漏れ止める
農・林・水産業

サイズはあっていました。予備がなかったので購入しました。思い道理の出来栄えで大変気に入っています、完璧です。

対象商品:
43075857
2022-05-06
用途:
スタンチューブの防水パッキンとして
祐宝丸 様

安価で取り扱い勝手が良い商品だと思います。是非おすすめの商品です。

対象商品:
43075866
2020-11-19
用途:
船のスターンチューブ
飲食業

Y社の物より低価格 質もよく安心でき作業もしやすかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする