曜日別特売
No.426 8.0×3.6M 船舶用ラミーグランドパッキン PILLAR(旧:日本ピラー工業) 43075839

No.426 8.0×3.6M 船舶用ラミーグランドパッキン PILLAR(旧:日本ピラー工業) 43075839
No.426 8.0×3.6M 船舶用ラミーグランドパッキン PILLAR(旧:日本ピラー工業) 43075839

船舶用ラミーグランドパッキン

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻(3.6m)
呼び寸法(mm)8
内容量1巻(3.6m)注文コード43075839品番No.426 8.0×3.6M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

半世紀を超える長寿製品、「シール性能・軸への低攻撃性・強度」の高バランスが合成繊維全盛の現在でも、支持され続けています。
船舶用・清水・海水・油等ポンプ用、スタンチューブ用
優良ラミ繊維に特殊白色グリースを含浸させ八編したパッキンです。軸とのなじみが良く、弾力性の良い、軸摩耗の少ない、安定した性能を発揮するパッキンで、船尾管軸用として広く一般に使用されています。

用途
船舶用・清水・海水・油等ポンプ用、スタンチューブ用
長さ(m)3.6呼び寸法(mm)8最高使用圧力(MPa)0.5最高使用温度(℃)60最高使用速度(m/s)10許容PV値(MPa・m/min)最大:2.5使用pH範囲6~8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43075857
2022-09-13
用途: スクリュウーのシャフトのスタンチュウブの水漏れ止める
農・林・水産業

サイズはあっていました。予備がなかったので購入しました。思い道理の出来栄えで大変気に入っています、完璧です。

対象商品 : 43075857
2022-05-06
用途: スタンチューブの防水パッキンとして
祐宝丸

安価で取り扱い勝手が良い商品だと思います。是非おすすめの商品です。

対象商品 : 43075866
2020-11-19
用途: 船のスターンチューブ
飲食業

Y社の物より低価格 質もよく安心でき作業もしやすかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする