船舶用ラミーグランドパッキン(ピラフロン含浸タイプ)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(20m) 注文コード 43075893 品番 No.426F 3.0×20M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

半世紀を超える長寿製品、「シール性能・軸への低攻撃性・強度」の高バランスが合成繊維全盛の現在でも、支持され続けています。
船舶用・清水・海水・油等ポンプ用、スタンチューブ用
優良ラミ繊維にPTFE樹脂液と白色グリースを含浸し、八編したパッキンです。船尾管軸用として最も信頼性が高く、広く使用されているパッキンです。

用途船舶用・清水・海水・油等ポンプ用、スタンチューブ用 長さ(m)20 呼び寸法(mm)3 最高使用圧力(MPa)0.6 許容PV値(MPa・m/min)最大:3.5 最高使用温度(℃)80 使用pH範囲6〜8 最高使用速度(m/s)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43075963
2024-05-01
用途:
船尾菅のグランドパッキン
サービス業

30年程経過したグランドパッキンを入れ替えた
抜き出した物は形状が殆ど崩れてない
良いものです、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする