大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の その他小ねじ
(+)シールビス ナベ(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
43076004
品番
M6×15
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
長さ(mm)
15
材質
ステンレス
寸法H(mm)
4.1
寸法D(mm)
10.5
表面処理
生地
頭部形状
ナベ
材質(シールド)
NBR
穴の形状
十字穴
材質(ビス)
SUS-XM7