グリーンクロス
グリーンクロスの 工事関連用品
ソーラーLEDライト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
43076295
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
配線工事不要 取付簡単
モーションセンサー付きでセンサーが動作物を感知すると100%の明るさで点灯。
通常時は約30%の省エネ点灯になります。
単管パイプΦ48.6〜60.5に設置できます。
用途
停電時の非常照明
工事現場に設置し夜間通行人の防犯対策など
付属品
取付金具
寸法(mm)
505×300×45
質量(kg)
4
色
シルバー
全光束(Lm)
500
連続使用時間(時間)
72
使用環境温度(℃)
-20〜60
点灯時間
満充電より3日間
メーカー商品コード
1135450501
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※センサー部分に雪などが積もると充電できなくなります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
商品説明動画
ソーラーLEDライト
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった