曜日別特売
E-5119-80-300 クッションフロア E-5119 幅80cmタイプ モロッコBL シンコール 43076716

E-5119-80-300 クッションフロア E-5119 幅80cmタイプ モロッコBL シンコール 43076716
E-5119-80-300 クッションフロア E-5119 幅80cmタイプ モロッコBL シンコール 43076716
E-5119-80-300 クッションフロア E-5119 幅80cmタイプ モロッコBL シンコール 43076716

クッションフロア E-5119 幅80cmタイプ モロッコBL

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1巻注文コード43076716品番E-5119-80-300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

耐水性に優れお手入れ簡単。使いやすい80cm幅サイズ。
廊下や縁側などの汚れ防止。またキッチン、洗面所などの水回りに最適です。
安心の日本製で抗菌・防カビ・抗ウィルスなど豊富な機能。

用途
廊下敷、縁側、洗面所、キッチンマットなど
材質塩化ビニル樹脂厚さ(mm)1.8品番E-5119長さ(m)3幅(cm)約80機能抗菌/防カビ/防炎/抗ウィルス色(柄)モロッコBL
注意
※工事現場、工事現場事務所には配送できません。
※保管、運搬、取り扱い、施工などに関してよく確認のうえご使用下さい。
※温度変化に伴い生地伸縮の可能性が検討させる為、サイズに対して、プラス1cm強余剰になっている場合があります。
※抗ウィルス加工は病気の治療や予防を目的にするものではありません。また、感染予防を保証するものではありません。
※製品使用時には問題ありませんが、中~裏面に使用している為、稀にカット断面やカット後にチクチクと感じられることがります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする