※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M2.6×4 (+)スリムヘッド小ねじ(鉄/三価ブラック)(小箱) 大阪魂 43076801 M2.6×4 (+)スリムヘッド小ねじ(鉄/三価ブラック)(小箱) 大阪魂 43076801

(+)スリムヘッド小ねじ(鉄/三価ブラック)(小箱)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 43076801 品番 M2.6×4
販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
表面処理三価ブラック 材質 長さ(mm)4 ねじピッチ(mm)0.45 頭部形状スリムヘッド 穴の形状十字穴 ねじの呼びM2.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-22
用途:
電子回路基板のケースへの固定
有限会社ジャパンマグネット 様 (製造業)

M3でありながらスリムヘッドなので頭が低く電子部品よりも出っ張りません。M2などが使えない場合にはこのM3スリムヘッドは設計的にも有効です。

対象商品:
43076774
2022-05-20
用途:
電子基板の取り付け用に
自動車・二輪車・自転車関連業

ヘッド部がとても薄いので狭い場所の取り付けに助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1108:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする