335 ハイラック マスク 335 興研 43077993 335 ハイラック マスク 335 興研 43077993 335 ハイラック マスク 335 興研 43077993

ハイラック マスク 335

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード43077993 品番335
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

女性にぴったりサイズの使い捨て式防じんマスクです
左右から紐を回して、フックで留めるだけの簡単装着。ソフトな着け心地のTKフック式。
こだわりのFFリップ(フリーフィットリップ)により万人にフィット
優れた吸湿性で肌触りが良く、肌荒れもしにくいウレタン製ゴムひも
マスクを着けたまま、しめひもの調整可能
持ち運びに便利な折りたたみ機能
マスク内に水滴がたまりにくい結露防止フィルター仕様
環境を考慮し、金属製品を一切使用していないため、すべて焼却できます

形状カップ型 種別使い捨て防じん 用途女性向け使い捨て式防じんマスク 取付お面式 区分DS2 質量(g)14.5以下(平均値/11.7) タイプフック式 入数(枚)10 吸気抵抗(Pa)70以下(平均値/50) 粒子捕集効率(%)NaCI粒子:95.0以上(平均値/98.46) 国家検定合格番号第TM730号 使用限度時間(h)8 吸気抵抗上昇値(Pa)‐(平均値/208) 排気抵抗(Pa)40以下(平均値/22) ぬれ抵抗値(Pa)‐(平均値/18) 二酸化炭素濃度上昇(%)1.0以下/死積:400cm3以下(平均値0.34%/136cm3) 指定防護係数10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

使い捨て式防じんマスクの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/845/
2023-03-22

「防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする