SS5Y7-10S6EA21-04B-C12-NA S Series(SS5Y7-10S6EA21) SMC 43078848

S Series(SS5Y7-10S6EA21)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43078848 品番 SS5Y7-10S6EA21-04B-C12-NA
参考基準価格(税別)¥125,840 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
仕様銘板プレートなし(連数印字なし) 型式(10) 横配管形 取付け方法(-) 直接取付 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数4 SIユニット(EA) EtherNet/IP対応 (2ポート) エンドプレートM12コネクタ電源 ポート管接続口径【A・B】(C12) Φ12ワンタッチ管継手 SIユニット出力極性(2) SIユニット プラスコモン ユニット数(1) 1連
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする