カビ防止スプレー浴室用

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(300mL) 注文コード43078964 品番TU-134
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

自然の力で健康な住まいづくりのお手伝い…
カーテンなどにいつの間にか発生する、いや〜なカビを予防します。カビの繁殖しやすいカーテンのすそ周りや窓枠にスプレーするだけ。BB菌は天然成分で環境や人体への影響もなく安心してご使用いただけます。
無香料。

使用場所浴室 用途カビの事前防止に。 質量(g)約350 使用範囲1回:25cm四方、 1本:約30m2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×50×187 主成分BB菌(納豆菌同属)、ミネラル水
注意
※殺菌・抗菌作用のあるものとの併用は避けて下さい。※シミ等の心配のあるものはあらかじめ目立たない部分で異常がないか確認してから使用して下さい。※高温・直射日光のあたる場所には置かないで下さい。※液中に沈殿物が発生することがありますが効果に問題ありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43078964
2024-08-15
用途:
浴室の防カビ
教育・研究機関

肌に着いても安全で、安心して使えるので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カビ取り剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする