カビ防止ゲル 浴室・洗面所用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(150g) 注文コード43078973 品番TU-135
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

置いて、吊るして防カビ対策。ちいさなお子様やペットの手の届かないところへ吊るして設置できるので、いたずらなどを気にせずご利用頂けます。

質量(g)約180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×140×157 主成分BB菌(納豆菌同属)、吸水性樹脂 使用期間約3ヵ月
注意
※本品は微生物の働きで穏やかに効果を発揮します。※本品は食べられません。※用途以外に使用しないでください。※袋を傾けると中身がこぼれる場合があります。※防腐剤などの化学薬品を使用していない為、まれに白や緑に変色する場合や空気中から混入した放線菌などの微生物が繁殖する場合がございますが、使用には問題ありません。※排水口が詰まる事がありますので、中身を水に流して捨てないで下さい。※飲み込んだ場合は、吐かせずに水を1〜2杯飲ませ、異常が認められた場合には医師に相談してください。皮膚に付着した場合、目に入った場合は良く洗い流し、異常が認められた場合には医師に相談してください。受診の際には本品を持参してください。※小児の手の届くところに置かないでください。※直射日光や高温の場所は避けて設置して下さい。※使用後、ゲルは可燃ゴミとして処理して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カビ取り剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする