SS5Y7-10S6N2-07D-C10-NA S Series(SS5Y7-10S6N2) SMC 43079067

S Series(SS5Y7-10S6N2)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43079067 品番SS5Y7-10S6N2-07D-C10-NA
参考基準価格(税別)¥101,150 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980
仕様銘板プレートなし(連数印字なし) 型式(10) 横配管形 取付け方法(-) 直接取付 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数7 SIユニット(N) PROFIBUS DP対応 エンドプレートM12コネクタ電源 ポート管接続口径【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手 SIユニット出力極性(2) SIユニット プラスコモン
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする