安心・安全 割れないミラー いきいきミラー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43079348 品番 IK-04
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,218
販売価格(税別)
2,925

高齢者や介護を受ける方に、いつまでもお化粧を楽しんで頂きたいと思い、PET樹脂を使った割れないミラーで本格的な化粧用ミラーを製造開発いたしました。この「安心・安全 割れないミラー」なら、机の上から落としたり、手から滑り落ちたりしてもミラーが割れることがありませんので、どなたでも安心してお使いいただけます。仕様はメイクに使いやすい人気の折立ミラー、卓上ミラー、ハンドミラーと3種類。生活シーンに合わせてお使いください。

タイプ卓上 材質本体:PS樹脂 ミラー:PETフィルム、PS樹脂、アルミ、PE発泡樹脂 形状四角 本体寸法(mm)198×242×20 本体質量(g)370 用途メイクアップ・化粧用ミラー ミラー寸法(mm)178×223 包装形態OPP袋入り
注意
製品に過度な力が加わり衝撃を与えたりすると破損することがありますのでご注意ください。樹脂製ミラーの特性上若干のひずみが出ます。

商品説明動画

安心・安全 割れないミラー いきいきミラー Mサイズ
安心・安全 割れないミラー いきいきミラー LLサイズ
安心・安全 割れないミラー いきいきミラー ハンドタイプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-04
用途:
現場で、奥のほうを見るために購入
製造業

本来の使い方ではないのかもしれませんが、壁に貼り、奥まったところを確認するのに使ってます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする