3Dプリンター用フィラメント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(750g) 温度(℃)ノズル: 250〜260 注文コード43079454 品番I180-PF-0175-0750
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は温度など4種類から選べます 他の種類を見る

摩擦特性を最適化したメーカーのフィラメントは、標準型3Dプリント材質と比べて、最大50倍の耐摩耗性を備えています。 そのため効率性に優れます。 プロトタイプや試作品がより迅速に高い費用対効果で製作できます。 プリントされた部品で摩耗部品を迅速に交換できるため、機械のダウンタイムを減らせます。
広範囲に使用可能: 高い耐摩耗性と強度、高温耐性の優れた組合せ
密閉型プリンターとイグスのプリントベッドシートで高い加工性

用途
本製品は上記推奨温度の設定が出来るFDM方式3Dプリンターで使用が可能です。
但しその場合においても造形の保証は出来ません。
フィラメント径(Φmm)1.75 質量(g)750 温度(℃)ノズル: 250〜260 引張強度(MPa)46 / 33
注意
※使用条件により最適な素材選定も可能ですので、ご検討時にはご連絡を頂けますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする