ツヨロン(藤井電工)
ツヨロン(藤井電工)の ベルト・ベルトサポーター
ツヨロン(藤井電工)の 墜落制止用器具用胴ベルト
安全帯用 胴ベルト TUB-AJOTN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
43079637
品番
TUB-AJOTN-BL4-M-JAN-BP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,200
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
ベルト幅(mm)
50
色
青
ベルト長さ(mm)
1200
バックル
アジャスト機能付バックル(装着したまま25mmの長さ調整が可能)
質量(g)
約450