ツヨロン(藤井電工)
ツヨロン(藤井電工)の ベルト・ベルトサポーター
ツヨロン(藤井電工)の 墜落制止用器具用胴ベルト
安全帯用 胴ベルト TUB-AJOTN
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
43079673
品番
TUB-AJOTN-BLK-M-JAN-BP
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
ベルト幅(mm)
50
ベルト長さ(mm)
1200
バックル
アジャスト機能付バックル(装着したまま25mmの長さ調整が可能)
サイズ
M
質量(g)
約450
ベルト色
BLK(黒)