SS5Y7-10S6V42-02B-C10-NA S Series(SS5Y7-10S6V42) SMC 43080022

S Series(SS5Y7-10S6V42)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43080022 品番 SS5Y7-10S6V42-02B-C10-NA
参考基準価格(税別)¥84,920 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
型式(10) 横配管形 SIユニット(V) CC-Link対応 SIユニット出力極性(4) SIユニット マイナスコモン エンドプレートM12コネクタ電源 ユニット数(2) 2連 バルブ連数2 取付け方法(-) 直接取付 ポート管接続口径【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手 仕様銘板プレートなし(連数印字なし) 配線方式(S) 配列指定
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする