SS5Y7-10S6V42-07U-C12A0-NA S Series(SS5Y7-10S6V42) SMC 43080056

S Series(SS5Y7-10S6V42)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43080056 品番 SS5Y7-10S6V42-07U-C12A0-NA
参考基準価格(税別)¥103,900 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980
型式(10) 横配管形 SIユニット(V) CC-Link対応 SIユニット出力極性(4) SIユニット マイナスコモン エンドプレートM12コネクタ電源 ユニット数(2) 2連 バルブ連数7 取付け方法(A) DINレール取付 ポート管接続口径【A・B】(C12) Φ12ワンタッチ管継手 仕様銘板プレート付 (連数印字付) 配線方式(S) 配列指定 DINレール(0) DIN金具付(DINレールなし)
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする