SS5Y7-10S6V43-12B-C12A0-NA S Series(SS5Y7-10S6V43) SMC 43080135

S Series(SS5Y7-10S6V43)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43080135 品番 SS5Y7-10S6V43-12B-C12A0-NA
参考基準価格(税別)¥120,670 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
仕様銘板プレート付 (連数印字付) 型式(10) 横配管形 取付け方法(A) DINレール取付 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数12 SIユニット(V) CC-Link対応 エンドプレートM12コネクタ電源 DINレール(0) DIN金具付(DINレールなし) ポート管接続口径【A・B】(C12) Φ12ワンタッチ管継手 SIユニット出力極性(4) SIユニット マイナスコモン ユニット数(3) 3連
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする