ドッキングステーション、シンクライアント端末、USBハブなどをコンピュータ背面に設置。またはモニタマウント支柱やデスク下にクランプで取り付け、省スペースを実現しながら配線をすっきりと整理 耐荷重5kg 17mmから70mmまでの幅に調整可能 75×75 および 100×100 VESAマウント規格対応 デバイスの損傷を防ぐゴムパッド デバイスを固定する調整可能なストラップ コンピュータにアクセスしやすいオープンフレーム設計