SS5Y7-10SQ1A-02U-C8-NA S Series(SS5Y7-10SQ1A) SMC 43081824

S Series(SS5Y7-10SQ1A)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個バルブ連数2ポート管接続口径【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手注文コード43081824品番SS5Y7-10SQ1A-02U-C8-NA
参考基準価格(税別)¥72,380販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980
バルブ連数2ポート管接続口径【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定SIユニット(Q) DeviceNet対応 (マイナスコモン)入力ブロックの種類(A) PNP入力 & M12 2点入力入力ブロック連数(1) 1連
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする