本体

FLP-1612AH フォールディングパネル FLPシリーズ 生興 43082237 FLP-1612AH フォールディングパネル FLPシリーズ 生興 43082237 FLP-1612AH フォールディングパネル FLPシリーズ 生興 43082237 FLP-1612AH フォールディングパネル FLPシリーズ 生興 43082237 FLP-1612AH フォールディングパネル FLPシリーズ 生興 43082237

フォールディングパネル FLPシリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 幅(mm)1200 高さ(mm)1630 アッシュ 注文コード43082237 品番FLP-1612AH
参考基準価格(税別)¥67,500 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は幅・高さ・色など126種類から選べます 他の種類を見る

折り畳み式&可動式パーティションです。収納時はコンパクトに、使用時はスピーディーに展開できます。多彩なバリエーションで新たな空間を創り出します。

材質ジョイント部:樹脂(ABS、PVC) 幅(mm)1200 アッシュ 高さ(mm)1630 タイプ1連 奥行(mm)30(脚部487) フレームアルミ押出成型品 張地布(ポリエステル100%) 芯材パーチクルボード+ペーパーハニカムコア 材質(脚部)ABS樹脂 パネル厚(mm)30 グリーン購入法適合 脚の種類角パイプ、メラミン焼付塗装、双輪キャスター付
注意
※パネルの連結及びキャスター付脚部の取付作業があります。脚部幅全体で487mmなります。設置場所には、余裕をもってお使いください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする