※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M2.5×4 (+)トラス小ねじ (黄銅/クローム)(小箱) 大阪魂 43083546 M2.5×4 (+)トラス小ねじ (黄銅/クローム)(小箱) 大阪魂 43083546

(+)トラス小ねじ (黄銅/クローム)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5000個) 注文コード 43083546 品番 M2.5×4
販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
ねじの呼びM2.5 ねじピッチ(mm)0.45 長さ(mm)4 材質黄銅 十字穴番号1 表面処理クローム 頭部形状トラス 寸法K(mm)1.5 寸法m(mm)2.5 穴の形状十字穴 寸法dk(Φmm)5.7 十字穴深さ(mm)(最大)1.32/(最小)0.95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2279:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする