本体正面

DLP-163LF 布張りパネルタイプ DLPシリーズ 生興 43083576 DLP-163LF 布張りパネルタイプ DLPシリーズ 生興 43083576 DLP-163LF 布張りパネルタイプ DLPシリーズ 生興 43083576 DLP-163LF 布張りパネルタイプ DLPシリーズ 生興 43083576 DLP-163LF 布張りパネルタイプ DLPシリーズ 生興 43083576

布張りパネルタイプ DLPシリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 43083576 品番 DLP-163LF
参考基準価格(税別)¥30,700 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

アルミフレームの機能性とデザイン性を活用したお求めやすいデスクパネルです。
デスクトップ型(H360)と幕板兼用型(H670)2タイプあり、パネルの高さは20mmピッチで調整できます。
また、表面材は布張り(7色)ピンナップができ・スチール(ホワイト)はマグネットに対応ができ専用ブラケット(クランプ式)で取り付けとなります。

リーフ 寸法(幅×高さ)(mm)1600×360 仕様(フレーム・ポール)アルミ押出成型 高さ(mm)360 奥行(mm)30 間口(mm)1600 張地布(ポリエステル100%) ブラケットスチール製(シルバー塗装仕上げ) 芯材プラボード+発泡スチロール パネル厚(mm)30
注意
※デスクパネルは専用ブラケットコの字型のクランプ式での取り付けになります。取付可能寸法は、天板厚20〜35mmかつクランプ奥行35mmとなりテーブル等の脚部と取付ブラケットが干渉する場合は取り付けできません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする