呼び径(A)8呼び径(B)1/4材質ボデー:SCS13、シート押え:SCS13、ボールジスク:SUS304、ステム:SUS304、ボールシート:テフロン、スラストパッキン:強化テフロン(FM※)、ハンドル:SUS304、皿バネ:SUS304、バネ座金:SUS304、六角ナット:SUS304、※二硫化モリブデン20%入りテフロン寸法L(mm)40寸法H(mm)36最高使用圧力(MPa)2寸法A(mm)19寸法B(mm)17接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203寸法W(mm)60寸法P(mm)5ハンドル形状レバー式寸法d(Rc)Rc 1/4検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ