呼び径(A)10呼び径(B)3/8材質ボデー:SCS13、シート押え:SCS13、ボールジスク:SUS304、ステム:SUS304、ボールシート:テフロン、スラストパッキン:強化テフロン(FM※)、ハンドル:SUS304、皿バネ:SUS304、バネ座金:SUS304、六角ナット:SUS304、※二硫化モリブデン20%入りテフロン寸法L(mm)42.5寸法H(mm)41最高使用圧力(MPa)2寸法A(mm)21寸法B(mm)20.5接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203寸法W(mm)70寸法P(mm)7ハンドル形状レバー式寸法d(Rc)Rc 3/8検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ