N-600A S式ミニボールバルブ レバーハンドル(SCS13) ONK(オーエヌ工業) 43084416

S式ミニボールバルブ レバーハンドル(SCS13)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(B)1・1/2
呼び径(A)40
内容量1個注文コード43084416品番N-600A
参考基準価格(税別)¥15,100販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
呼び径(A)40呼び径(B)1・1/2材質ボデー:SCS13、シート押え:SCS13、ボールジスク:SCS13、ステム:SUS304、ボールシート:テフロン、スラストパッキン:強化テフロン(FM※)、ハンドル:SUS304、皿バネ:SUS304、バネ座金:SUS304、六角ナット:SUS304、※二硫化モリブデン20%入りテフロン寸法L(mm)86寸法H(mm)83最高使用圧力(MPa)2寸法A(mm)43.5寸法B(mm)53.5接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203寸法W(mm)125寸法P(mm)24.5ハンドル形状レバー式寸法d(Rc)Rc 11/2検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする