N-610 S式ミニボールバルブ レバーハンドル(SCS13) ONK(オーエヌ工業) 43084486

S式ミニボールバルブ レバーハンドル(SCS13)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(B)1/2
呼び径(A)15
内容量1個注文コード43084486品番N-610
参考基準価格(税別)¥7,840販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
呼び径(A)15呼び径(B)1/2最高使用圧力(MPa)2材質ボデー:SCS13、ボデーキャップ:SCS13、ボールジスク:SUS304、ステム:SUS316、パッキン押え:SUS316、ボールシート:テフロン、ガスケットパッキン:テフロン、スラストパッキン:強化テフロン(FC※)、スラストベアリング:強化テフロン(FC※)、グランドパッキン:テフロン、ハンドル:SUS304、バネ座金:SUS304、皿バネ座金:SUS304、六角ナット:SUS304、※FC:ガーボン入りテフロン、リリーフホール付き寸法L(mm)60寸法D(mm)30.5接続方式ねじ込み形寸法P(mm)10寸法H2(mm)50ハンドル形状レバー式寸法W2(mm)100寸法d(Rc)Rc 1/2検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする