呼び径(A)20呼び径(B)3/4最高使用圧力(MPa)2材質ボデー:SCS13、ボデーキャップ:SCS13、ボールジスク:SUS304、ステム:SUS316、パッキン押え:SUS316、ボールシート:テフロン、ガスケットパッキン:テフロン、スラストパッキン:強化テフロン(FC※)、スラストベアリング:強化テフロン(FC※)、グランドパッキン:テフロン、ハンドル:SUS304、バネ座金:SUS304、皿バネ座金:SUS304、六角ナット:SUS304、※FC:ガーボン入りテフロン、リリーフホール付き寸法L(mm)70寸法D(mm)38接続方式ねじ込み形寸法P(mm)15寸法H2(mm)54ハンドル形状レバー式寸法W2(mm)100寸法d(Rc)Rc 3/4検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ