呼び径(A)32呼び径(B)1・1/4材質ボデー:SCS14、ボデーキャップ:SCS14、ボールジスク:SCS14A、ステム:SUS316、パッキン押え:SUS316、ボールシート:テフロン、ガスケットパッキン:テフロン、スラストパッキン:強化テフロン(FC※)、スラストベアリング:強化テフロン(FC※)、グランドパッキン:テフロン、ハンドル:SUS304、バネ座金:SUS304、皿バネ座金:SUS304、六角ナット:SUS304、※FC:ガーボン入りテフロン、リリーフホール付き寸法L(mm)90最高使用圧力(MPa)2寸法D(mm)54接続方式ねじ込み形寸法P(mm)25寸法H2(mm)68ハンドル形状レバー式寸法W2(mm)130寸法d(Rc)Rc 11/4検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ