呼び径(A)15呼び径(B)1/2最高使用圧力(MPa)2材質ボデー:SCS14、ボデーキャップ:SCS14、ボールジスク:SUS316、ステム:SUS316、パッキン押え:SUS316、ボールシート:テフロン、ガスケットパッキン:テフロン、スラストパッキン:強化テフロン(FC※)、スラストベアリング:強化テフロン(FC※)、グランドパッキン:テフロン、ハンドル:SUS304、バネ座金:SUS304、皿バネ座金:SUS304、六角ナット:SUS304、※FC:ガーボン入りテフロン、リリーフホール付き寸法L(mm)72寸法H(mm)54寸法S(mm)27寸法D(mm)38接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203寸法W(mm)100寸法P(mm)15ハンドル形状レバー式寸法d(Rc)Rc 1/2検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ