N-620 S式ミニボールバルブ レバーハンドル(SCS14) ONK(オーエヌ工業) 43084897

S式ミニボールバルブ レバーハンドル(SCS14)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(B)2
呼び径(A)50
内容量1個注文コード43084897品番N-620
参考基準価格(税別)¥60,500販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
呼び径(A)50呼び径(B)2最高使用圧力(MPa)1材質ボデー:SCS14A、ボデーキャップ:SCS14A、ボールジスク:SCS14A、ステム:SUS316、グランド:SCS13、グランドスリープ:SUS316、ボールシート:テフロン、ガスケットパッキン:テフロン、グランドパッキン:テフロン、スラストベアリング:強化テフロン(FG※)、ステムベアリング:強化テフロン(FG※)、ストッパー:SUS304、ストップリング:SUS304、グランドボルト:SUS304、ハンドル:SCS13、※FG:グラスファイバー20%入りテフロン、リリーフホール付き、キーロック装置付(錠はオプション)、キーロック穴:Φ5.1寸法L(mm)142寸法H(mm)131寸法S(mm)68寸法D(mm)98接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203寸法W(mm)230寸法P(mm)50ハンドル形状レバー式寸法d(Rc)Rc 2検査圧力(MPa)ボデー 水圧 2.1、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする