呼び径(A)8呼び径(B)1/4材質ボデー:SCS13、ボデーキャップ:SUS304、ボールジスク:SUS304、ステム:SUS316、パッキン押え:SUS316、ボールシート:テフロン、ガスケットパッキン:テフロン、スラストパッキン:強化テフロン(FC※)、スラストベアリング:強化テフロン(FC※)、ハンドル:SUS304、バネ座金:SUS304、六角ナット:SUS304、※FC:カーボン入りテフロン、リリーフホール付寸法L1(mm)65.5最高使用圧力(MPa)2寸法D(mm)27接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203寸法L2(mm)56.5寸法L3(mm)73.5寸法L4(mm)72寸法d3(mm)9寸法A1(mm)29寸法H2(mm)49寸法A2(mm)27.5寸法P1(mm)8寸法P2(mm)8寸法P3(mm)5ハンドル形状レバー式寸法W2(mm)100寸法d2(Rc)Rc 1/4寸法d1(R)R 1/4検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ