N-611 F/H型(T) コンポボール チョウハンドル(SCS13) ONK(オーエヌ工業) 43085308

コンポボール チョウハンドル(SCS13)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
呼び径(B)1
呼び径(A)25
内容量1個注文コード43085308品番N-611 F/H型(T)
参考基準価格(税別)¥15,300販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
呼び径(A)25呼び径(B)1材質ボデー:SCS13、ボデーキャップ:SUS304、ボールジスク:SCS13A、ステム:SUS316、パッキン押え:SUS316、ボールシート:テフロン、ガスケットパッキン:テフロン、スラストパッキン:強化テフロン(FC※)、スラストベアリング:強化テフロン(FC※)、ハンドル:SUS304、バネ座金:SUS304、六角ナット:SUS304、※FC:カーボン入りテフロン、リリーフホール付寸法L1(mm)96.5最高使用圧力(MPa)2寸法D(mm)46.5接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203寸法L2(mm)82.5寸法L3(mm)110寸法L4(mm)110寸法d3(mm)27寸法A1(mm)42.5寸法H1(mm)58寸法A2(mm)40寸法P1(mm)20寸法P2(mm)24寸法P3(mm)18ハンドル形状蝶形寸法W1(mm)80寸法d2(Rc)Rc 1寸法d1(R)R 1検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする