N-200 ロングネックボール レバーハンドル(SCS13) ONK(オーエヌ工業) 43085369

ロングネックボール レバーハンドル(SCS13)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(B)2
呼び径(A)50
内容量1個注文コード43085369品番N-200
参考基準価格(税別)¥34,200販売価格(税込)¥25,168
販売価格(税別)
22,880
呼び径(A)50呼び径(B)2材質ボデー:SCS13、ボデーキャップ:SUS304、ボールジスク:SCA13A、ステム:SUS304、グランドプッシュ:SUS304、ワッシャー:SUS316、ボールシート:テフロン、ガスケットパッキン:テフロン、スラストパッキン:強化テフロン(FC※)、グランドパッキン:テフロン、ハンドル:SUS304、バネ座金:SUS304、六角ナット:SUS304、※FC:カーボン入りテフロン、リリーフホール付寸法L(mm)120呼び径50A(2B)最高使用圧力(MPa)2寸法D(mm)80接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203寸法P(mm)40寸法H2(mm)125ハンドル形状レバー式寸法W2(mm)170寸法d(Rc)Rc 2ボア径レジュースドボア検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする