N-200(T) ロングネックボール チョウハンドル(SCS13) ONK(オーエヌ工業) 43085378

ロングネックボール チョウハンドル(SCS13)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
呼び径(B)1/2
呼び径(A)15
内容量1個注文コード43085378品番N-200(T)
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
呼び径(A)15呼び径(B)1/2材質ボデー:SCS13、ボデーキャップ:SCS13、ボールジスク:SUS304、ステム:SUS304、グランドプッシュ:SUS304、ワッシャー:SUS316、ボールシート:テフロン、ガスケットパッキン:テフロン、スラストパッキン:強化テフロン(FC※)、グランドパッキン:テフロン、ハンドル:SUS304、バネ座金:SUS304、六角ナット:SUS304、※FC:カーボン入りテフロン、リリーフホール付寸法L(mm)60呼び径15A(1/2B)最高使用圧力(MPa)2寸法D(mm)30.5接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203寸法P(mm)10寸法H2(mm)83ハンドル形状蝶形寸法W1(mm)60寸法d(Rc)Rc 1/2ボア径レジュースドボア検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする