呼び径(A)25呼び径(B)1材質ボデー:SCS13、ボデーキャップ:SCS13、ブラインドキャップ:SCS13、ボールジスク:SUS304、ステム:SUS304、グランドスリープ:SUS316、グランド:SCS13、ボールシート:テフロン、ガスケットパッキン(A):テフロン、ガスケットパッキン(B):テフロン、スラストベアリング:強化テフロン(FG※)、グランドパッキン:テフロン、ステムベアリング:強化テフロン(FG※)、流路指示板:A1050P、ハンドル:SCS13、ストップリング:SUS304、グランドボルト:SUS304、※FG:グラスファイバー20%入りテフロン寸法L(mm)100呼び径25A(1B)寸法H(mm)105最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)49.5寸法E(mm)27寸法B(mm)67.5寸法C(mm)77.5接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203寸法W(mm)150寸法P(mm)20寸法G(mm)11ハンドル形状レバー式寸法d(Rc)Rc 1RoHS指令(10物質対応)対応検査圧力(MPa)ボデー 水圧 2.1、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ