N-730(T) S式三方四面シート Tポート(SCS13) ONK(オーエヌ工業) 43085509

S式三方四面シート Tポート(SCS13)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(B)1・1/2
呼び径(A)40
内容量1個注文コード43085509品番N-730(T)
参考基準価格(税別)¥70,500販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

三方切換用のボールバルブで配管系を単純化、合理化できます。
四面シートになっておりますので、シール性が向上します。
流路方向はT型、L型の2種類を用意しております。用途により選定してください。
流れ方向は、大きい流路指示板により明確です。
90°操作で流れ方向の切換が出来、自動化も容易です。
特別仕様として、90°操作のストッパー付も製作できます。(L型のみ標準装備)

呼び径(A)40呼び径(B)1・1/2材質ボデー:SCS13、ボデーキャップ:SCS13、ブラインドキャップ:SCS13、ボールジスク:SUS304、ステム:SUS304、グランドスリープ:SUS316、グランド:SCS13、ボールシート:テフロン、ガスケットパッキン(A):テフロン、ガスケットパッキン(B):テフロン、スラストベアリング:強化テフロン(FG※)、グランドパッキン:テフロン、ステムベアリング:強化テフロン(FG※)、流路指示板:A1050P、ハンドル:SCS13、ストップリング:SUS304、グランドボルト:SUS304、※FG:グラスファイバー20%入りテフロン寸法L(mm)125呼び径40A(11/2B)寸法H(mm)122最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)65寸法E(mm)40寸法B(mm)87.5寸法C(mm)97接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203寸法W(mm)230寸法P(mm)32寸法G(mm)14ハンドル形状レバー式寸法d(Rc)Rc 11/2RoHS指令(10物質対応)対応検査圧力(MPa)ボデー 水圧 2.1、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする