曜日別特売
J-715 F式二方ボールバルブ(SCS14) ONK(オーエヌ工業) 43085764

F式二方ボールバルブ(SCS14)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(B)3/4
呼び径(A)20
内容量1個注文コード43085764品番J-715
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は33,980円となります。
参考基準価格(税別)¥47,400販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
呼び径(A)20呼び径(B)3/4材質ボデー:SCS14A、ボデーキャップ:SCS14A、ボールジスク:SCS14A、ステム:SUS316、グランドスリープ:SUS316、グランド:SCS13、ボールシート:強化テフロン(FG※)、ガスケットパッキン:テフロン、スラストベアリング:強化テフロン(FG※)、グランドパッキン:テフロン、ステムベアリング:強化テフロン(FG※)、ストッパー:SUS304、ストップリング:SUS304、ハンドル:SCS13、本体ボルト:SUS304、グランドボルト:SUS304、※FG:グラスファイバー20%入りテフロン、リリーフホール付、キーロック装置付(錠はオプション)寸法フランジ:JIS B 2220、面間:JIS B 2002寸法L(mm)117呼び径20A(3/4B)寸法H(mm)100寸法d(mm)20寸法A(mm)51寸法D(mm)100寸法B(mm)4.3寸法C(mm)ボルト穴:75接続方式フランジ形寸法T(mm)14寸法W(mm)150寸法G(mm)56寸法h(mm)ボルト穴:15ハンドル形状レバー式寸法f(mm)1寸法n(mm)ボルト穴:4RoHS指令(10物質対応)対応検査圧力(MPa)ボデー 水圧 2.1、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする