呼び径(A)25呼び径(B)1材質ボデー:SCS14A、ボデーキャップ:SCS14A、ボールジスク:SCS14A、ステム:SUS316、グランドスリープ:SUS316、グランド:SCS13、ボールシート:強化テフロン(FG※)、ガスケットパッキン:テフロン、スラストベアリング:強化テフロン(FG※)、グランドパッキン:テフロン、ステムベアリング:強化テフロン(FG※)、ストッパー:SUS304、ストップリング:SUS304、ハンドル:SCS13、本体ボルト:SUS304、グランドボルト:SUS304、※FG:グラスファイバー20%入りテフロン、リリーフホール付、キーロック装置付(錠はオプション)寸法フランジ:JIS B 2220、面間:JIS B 2002寸法L(mm)127呼び径25A(1B)寸法H(mm)103寸法d(mm)25寸法A(mm)56寸法D(mm)125寸法B(mm)4.3寸法C(mm)ボルト穴:90接続方式フランジ形寸法T(mm)14寸法W(mm)150寸法G(mm)67寸法h(mm)ボルト穴:19ハンドル形状レバー式寸法f(mm)1寸法n(mm)ボルト穴:4RoHS指令(10物質対応)対応検査圧力(MPa)ボデー 水圧 2.1、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ