曜日別特売
J-715 F式二方ボールバルブ(SCS14) ONK(オーエヌ工業) 43085816

F式二方ボールバルブ(SCS14)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(B)2・1/2
呼び径(A)65
内容量1個注文コード43085816品番J-715
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は149,800円となります。
参考基準価格(税別)¥202,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
呼び径(A)65呼び径(B)2・1/2材質ボデー:SCS14A、ボデーキャップ:SCS14A、ボールジスク:SCS14A、ステム:SUS316、グランドスリープ:SUS316、グランド:SCS13、ボールシート:強化テフロン(FG※)、ガスケットパッキン:テフロン、スラストベアリング:強化テフロン(FG※)、グランドパッキン:テフロン、ステムベアリング:強化テフロン(FG※)、ストッパー:SUS304、ストップリング:SUS304、ハンドル:FCD450、本体ボルト:SUS304、グランドボルト:SUS304、※FG:グラスファイバー20%入りテフロン、リリーフホール付、キーロック装置付(錠はオプション)寸法フランジ:JIS B 2220、面間:JIS B 2002寸法L(mm)190呼び径65A(21/2B)寸法H(mm)140寸法d(mm)65寸法A(mm)89.5寸法D(mm)175寸法B(mm)5.1寸法C(mm)ボルト穴:140接続方式フランジ形寸法T(mm)18寸法W(mm)320寸法G(mm)116寸法h(mm)ボルト穴:19ハンドル形状レバー式寸法f(mm)2寸法n(mm)ボルト穴:4RoHS指令(10物質対応)対応検査圧力(MPa)ボデー 水圧 2.1、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする