曜日別特売
N-7017 F式二方ジャケット付(SCS13) ONK(オーエヌ工業) 43085990

F式二方ジャケット付(SCS13)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(B)1
呼び径(A)25
内容量1個注文コード43085990品番N-7017
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は83,980円となります。
参考基準価格(税別)¥131,000販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980
呼び径(A)25呼び径(B)1材質ボデー:SCS13A、シートホルダー:SCS13A、ボールジスク:SCS13A、ステム:SUS304、グランドスリープ:SUS316、グランド:SCS13、スラストリング:SUS329J1、ボールシート:強化テフロン(FG※)、ガスケットパッキン:強化テフロン(FC※)、グランドパッキン:強化テフロン(FC※)、ベアリング:強化テフロン(FS)、ストッパー:SUS304、ストップリング:SUS304、ハンドル:SCS13、グランドボルト:SUS304、ジャケット:SCS13A、ドレンプラグ:SCS13、ソケットボルト:SUS304、※FG:グラスファイバー20%入りテフロン、※FC:カーボン入りテフロン、※FS:SUS316製金網入り、キーロック装置付(錠はオプション)、リリーフホール付、キーロック穴:Φ4.3寸法フランジ:JIS B 2220寸法L(mm)130呼び径25A(1B)寸法H(mm)137寸法d(mm)25寸法L1(mm)69.5寸法A(mm)60.5寸法D(mm)155寸法B(mm)60.5寸法C(mm)ボルト穴:120接続方式フランジ形寸法T(mm)16寸法W(mm)150寸法T1(mm)25.5寸法B1(mm)69.5寸法G(mm)96寸法h(mm)ボルト穴:19ハンドル形状レバー式寸法n(mm)ボルト穴:4ソケットRp 3/4RoHS指令(10物質対応)対応検査圧力(MPa)ボデー 水圧 2.1、シート 空圧 0.6、ジャケット 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブフランジサイズ(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする