呼び径(A)40呼び径(B)1・1/2材質ボデー:SCS13A、シートホルダー:SCS13A、ボールジスク:SCS13A、ステム:SUS304、グランドスリープ:SUS316、グランド:SCS13、スラストリング:SUS329J1、ボールシート:強化テフロン(FG※)、ガスケットパッキン:強化テフロン(FC※)、グランドパッキン:強化テフロン(FC※)、ベアリング:強化テフロン(FS)、ストッパー:SUS304、ストップリング:SUS304、ハンドル:SCS13、グランドボルト:SUS304、ジャケット:SCS13A、ドレンプラグ:SCS13、ソケットボルト:SUS304、※FG:グラスファイバー20%入りテフロン、※FC:カーボン入りテフロン、※FS:SUS316製金網入り、キーロック装置付(錠はオプション)、リリーフホール付、キーロック穴:Φ5.1寸法フランジ:JIS B 2220寸法L(mm)165呼び径40A(11/2B)寸法H(mm)151寸法d(mm)40寸法L1(mm)82.5寸法A(mm)90寸法D(mm)175寸法B(mm)65寸法C(mm)ボルト穴:140接続方式フランジ形寸法T(mm)18寸法W(mm)230寸法T1(mm)27.5寸法B1(mm)75寸法G(mm)116寸法h(mm)ボルト穴:19ハンドル形状レバー式寸法n(mm)ボルト穴:4ソケットRp 3/4RoHS指令(10物質対応)対応検査圧力(MPa)ボデー 水圧 2.1、シート 空圧 0.6、ジャケット 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブフランジサイズ(mm)65