※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の 電子部品(オンボード)
日東工業の 受動部品
日東工業の コンデンサ
MB-X 配電函
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
43086070
品番
MB53X3P15A
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
コンパクトなモータ開閉器用のプラスチック製箱入ブレーカ
用途
モータの手元開閉器として適しています
仕様
収納ブレーカ:NE53CX
材質
ABS樹脂
質量(kg)
0.67
色
ライトベージュ色(5Y7/1)
極数
3P MCB
外寸法(縦×横×深さ)(mm)
100×158×72(84)
定格電流(A)
15
関連資料:
(0.07MB)
注意
※プラスチックケース入り