代表画像

iD非1600iスタイル防湿雨白色一般出力

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード43086106 品番XWG211NGNKLE9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥104,600 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
仕様本体:点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付、天井直付型、Ra70、ライトバー:乳白 オプション【本体】リモコン(別売):FSK90910K セット内容器具本体:NWLG21609C、ライトバー:NNW2105GNCLE9 材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー】カバー:ポリカーボネート、取付金具:亜鉛鋼板 寸法(mm)幅:86 、長:762 、高:87 質量(kg)ライトバーのみ:1.0 取付本体:水平天井取付専用 電圧(V)AC100、AC200、AC242 消費電力(W)11.9、11.7、11.6 構造防湿型・防雨型 レンズ本体:ガラス LED白昼色(5000K Ra83) 入力電流(A)0.120、0.063、0.054 蓄電池タイプ本体:ニッケル水素蓄電池 明るさ本体:20形 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※【本体】NWLG21609C+【ライトバー】NNW2105GNCLE9の組合せ
※電源穴は中央にありませんのでご注意ください。
※屋内向けライトバーと互換性がありません。非常用防湿型・防雨型ライトバーと専用本体の組み合わせでご使用ください。
※本器具は、パナソニック製非常用防湿型・防雨型一体型LEDベースライト専用の器具本体と防湿型・防雨型ライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製専用器具本体以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※本体・ライトバーは非常用防湿型・防雨型照明器具専用となります。常用防湿型・防雨型照明器具の本体・ライトバーとは組み合わせできません。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※軒下など雨線内で使用できます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。風除けのない建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、振動の強い場所では使用できません。
※直射日光の当たる場所には設置しないでください。過熱による故障・短寿命の原因となります。
※エアコンの吹き出し口の冷風が直接当たらない位置に器具を設置してください。
※間接照射殺菌灯と併用する場合は、殺菌灯にて指定された距離以上離して設置してください。樹脂製ライトバーカバー劣化の原因となります。
※工事の際は、防水処理のため自己融着テープが必要です。別途ご準備ください。
※48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする