曜日別特売
N-215 F式フートバルブ(SCS13) ONK(オーエヌ工業) 43086148

F式フートバルブ(SCS13)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)100
呼び径(B)4
内容量1個注文コード43086148品番N-215
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は289,800円となります。
参考基準価格(税別)¥279,000販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800
材質ボデー:SCS13A、ストレーナー:SCS13A、シート:SCS13A、ジスク:SCS13A、ビン:SUS304、六角ボルト:SUS304、Oリング:NBR、ガスケットパッキン:テフロン、レバー:SUS304、六角ボルト・六角ナット・バネ座金:SUS304寸法フランジ:JIS B 2220寸法L(mm)244呼び径100A(4B)寸法H(mm)240寸法d(mm)100呼び径(B)4寸法D(mm)210寸法B(mm)7寸法C(mm)ボルト穴:175接続方式フランジ形寸法T(mm)18寸法W(mm)143寸法h(mm)ボルト穴:19呼び径(A)100寸法n(mm)ボルト穴:8RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類フートバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする