メイン画像

49350-J 内蔵SSD 2.5 インチ SATA III 7mm Vi550シリーズ 国内代理店IO Dataサポート Verbatim 43086185 49350-J 内蔵SSD 2.5 インチ SATA III 7mm Vi550シリーズ 国内代理店IO Dataサポート Verbatim 43086185 49350-J 内蔵SSD 2.5 インチ SATA III 7mm Vi550シリーズ 国内代理店IO Dataサポート Verbatim 43086185 49350-J 内蔵SSD 2.5 インチ SATA III 7mm Vi550シリーズ 国内代理店IO Dataサポート Verbatim 43086185 49350-J 内蔵SSD 2.5 インチ SATA III 7mm Vi550シリーズ 国内代理店IO Dataサポート Verbatim 43086185

内蔵SSD 2.5 インチ SATA III 7mm Vi550シリーズ 国内代理店IO Dataサポート

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 容量(GB)128 注文コード43086185 品番49350-J
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は容量など5種類から選べます 他の種類を見る

Verbatim バーベイタム 内蔵SSD 2.5 インチ SATA III 7mm Vi550シリーズ。3D Nandテクノロジー採用の厳選した優れたNandフラッシュと最新世代のコントローラーによる高い信頼性を実現。バーベイタム製品国内代理店 アイ・オー・データ機器の安心サポート。

用途HDD搭載ノートPCのリプレースに。 仕様●シーケンシャルRead [MB/s]:520●シーケンシャルWrite [MB/s]:430●フォーム:2.5" 寸法(mm)100.5×69.9×7 質量(g)45 接続方式2.5インチSATA III インターフェースSATA 3.0 動作環境0 〜 70℃、5〜95%RH 結露無き事 保証期間2年 保管環境-40 〜 80℃、5〜95%RH 結露無き事 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE, FCC, UKCA 読込速度520(MB/S) 容量(GB)128
注意
※ご利用の環境により、転送速度は異なる場合があります。
※PCでの入替作業については自己責任内にてお願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする