曜日別特売
49352-J 内蔵SSD 2.5 インチ SATA III 7mm Vi550シリーズ 国内代理店IO Dataサポート Verbatim 43086201

メイン画像

49352-J 内蔵SSD 2.5 インチ SATA III 7mm Vi550シリーズ 国内代理店IO Dataサポート Verbatim 43086201
49352-J 内蔵SSD 2.5 インチ SATA III 7mm Vi550シリーズ 国内代理店IO Dataサポート Verbatim 43086201
49352-J 内蔵SSD 2.5 インチ SATA III 7mm Vi550シリーズ 国内代理店IO Dataサポート Verbatim 43086201
49352-J 内蔵SSD 2.5 インチ SATA III 7mm Vi550シリーズ 国内代理店IO Dataサポート Verbatim 43086201
49352-J 内蔵SSD 2.5 インチ SATA III 7mm Vi550シリーズ 国内代理店IO Dataサポート Verbatim 43086201

内蔵SSD 2.5 インチ SATA III 7mm Vi550シリーズ 国内代理店IO Dataサポート

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個容量(GB)512注文コード43086201品番49352-J
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

Verbatim バーベイタム 内蔵SSD 2.5 インチ SATA III 7mm Vi550シリーズ。3D Nandテクノロジー採用の厳選した優れたNandフラッシュと最新世代のコントローラーによる高い信頼性を実現。バーベイタム製品国内代理店 アイ・オー・データ機器の安心サポート。

用途
HDD搭載ノートPCのリプレースに。
仕様●シーケンシャルRead [MB/s]:520●シーケンシャルWrite [MB/s]:500●フォーム:2.5"寸法(mm)100.5×69.9×7質量(g)45接続方式2.5インチSATA IIIインターフェースSATA 3.0動作環境0 ~ 70℃、5~95%RH 結露無き事保証期間2年保管環境-40 ~ 80℃、5~95%RH 結露無き事RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE, FCC, UKCA読込速度520(MB/S)容量(GB)512
注意
※ご利用の環境により、転送速度は異なる場合があります。
※PCでの入替作業については自己責任内にてお願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする