用途M.2 SATA SSD搭載ノートPCのリプレースに。
仕様●シーケンシャルRead [MB/s]:520●シーケンシャルWrite [MB/s]:490●フォーム:M.2 2280寸法(mm)80×22×2.3質量(g)6.5接続方式M.2 SATAインターフェースSATA 3.0動作環境0 ~ 70℃、5~95%RH 結露無き事保証期間2年保管環境-40 ~ 80℃、5~95%RH 結露無き事RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE, FCC, UKCA読込速度520(MB/S)容量(GB)1024