ONK(オーエヌ工業)
ウエハーチャッキバルブ(SCS13)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径(A)
100
80
100
125
150
200
250
300
350
呼び径(B)
4
3
4
5
6
8
10
12
14
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43086306
品番
N-258
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は129,800円となります。
参考基準価格(税別)
¥149,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
仕様
配管用スタットボルト:呼びM16×長さ150、8本
材質
ボデー:SCS13A、ジスク:SCS13A、ヒンジピン:SUS304、スペーサ:SUS304、サイドプラグ:SUS304、スプリング:SUS316WPA、ガスケットパッキン:テフロン、Oリング:NBR
寸法L(mm)
57
寸法d(mm)
76
寸法D(mm)
157
RoHS指令(10物質対応)
対応
検査圧力(MPa)
ボデー 水圧 2.1、シート 空圧 0.6
バルブ種類
チャッキバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材